1000枚 215幅x長さ350mm ポリエチレン袋 厚み0.04 グリーンクロス 63632276

※寸法図

1000枚 215幅x長さ350mm ポリエチレン袋 厚み0.04 グリーンクロス 63632276
1000枚 215幅x長さ350mm ポリエチレン袋 厚み0.04 グリーンクロス 63632276

ポリエチレン袋 厚み0.04

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(1000枚)
幅(mm)215
高さ(mm)350
350
330
135
110
150
170
200
250
260
220
280
240
300
320
360
400
390
450
660
670
850
1000
内容量1セット(1000枚)注文コード63632276品番1000枚 215幅x長さ350mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

品質管理のすぐれた日本製品で、豊富なサイズと厚み
業務用として大ロットでご用意しております。
焼却しても、塩化水素等の有毒ガスを発生しません。

用途
様々な商品の梱包袋として
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.04幅(mm)215高さ(mm)350適合規格ポジティブリスト製品適合質量(kg)3.4入数(枚)1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63632118
2023-08-15
用途: 商品出荷時、個包装用
池の上養蜂園その他業種

ハチミツをボトル容器で出荷する時、個包装用に使用しています。
ポリ袋のサイズ、厚さが 丁度良く、1000枚入りなので使いやすいです。注文から早く届き、大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする