ACW/DCW/IR 世界各国の安全試験規格に対応した200VA 安全規格試験器
出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御)
スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能
試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード)
MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード)
インターロック機能、ゼロクロス投入機能、ショートチェック、アーク検出による安全対策
外部からスタート・ストップ制御により自動機への対応可能
IEC(EN)61010-2-034:2017準拠