交流・直流安定化電源

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力電圧AC (40Hz〜999.9Hz) 175Vrms(100Vレンジ)/350Vrms(200Vレンジ) 注文コード63634139 品番ASR501-351G
参考基準価格(税別)¥298,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は出力電圧など6種類から選べます 他の種類を見る

インバーター方式を採用した出力容量500VAのコンパクトAC/DC電源です。
4.3インチカラーTFT液晶を採用
AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能
シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能
シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能
設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能
正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能
クレストファクタ=4までのピーク電流出力が可能
USBおよびLANインタフェースを標準搭載、GモデルはGP-IB/RS-232Cも搭載

出力電流(A)5(100Vレンジ)/2.5(200Vレンジ) 用途電気回路設計/各種シミュレーション試験 出力電圧AC (40Hz〜999.9Hz) 175Vrms(100Vレンジ)/350Vrms(200Vレンジ) インターフェースUSB、LAN、RS-232C、GP-IB ディスプレイ4.3インチカラーLCD 周波数範囲AC入力:47〜63Hz、ACモード:40.00〜999.9Hz(ACモード) 1.00〜999.9Hz(AC+DCモード) 保護機能OCP(過電流保護)、 OTP(過熱保護)、 OPP(過電力保護)、 FAN fail(ファン 異常) 定格電力(VA)500 最大消費電力(VA)750 RoHS指令(10物質対応)対応 測定分解能電圧:0.1V、電流:0.01A(RMS/AVG)/0.1A(PEAK)

商品説明動画

商用電源の様々な異常状態を6ステップの設定でシミュレート機能動画
内部信号に外部入力を重畳するなど多彩なオペレーション動画
±500Vの方形波が100us未満で立上り・立下りする定電圧高速直流電源としての動作動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする