バッテリーメータ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合機種電圧測定範囲:0.1uV〜80V、抵抗測定範囲:0.1uΩ〜3.2kΩ 注文コード63634175 品番GBM-3080
参考基準価格(税別)¥298,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は適合機種など2種類から選べます 他の種類を見る

電池の出力電圧測定 最高分解能10uV、測定基本確度0.01%
電池の内部抵抗測定(AC 1kHz) 最高3.2kΩ、最高分解能0.1uΩ、測定基本確度0.5%
TFT 320×240 Color LCD
コンペア機能(電圧・抵抗独立でHigh/Pass/Low)
測定ログ・統計機能(最大10,000ポイント)
インタフェース:USBホスト(USBメモリ)、USBデバイス(PC接続)、RS-232C、ハンドラー
4線ケルビンクリップ付属(GBM-01、1.1m、最大90V)

適合機種電圧測定範囲:0.1uV〜80V、抵抗測定範囲:0.1uΩ〜3.2kΩ 用途電気回路設計/各種シミュレーション試験 測定範囲電圧:0.1uV〜80V、抵抗:0.1uΩ〜3.2kΩ 機能接続異常検出、コンペア機能(電圧・抵抗独立)、測定ログ・統計機能(最大10000ポイント) 測定レンジ電圧:8V、80V、抵抗:3mΩ、30mΩ、300mΩ、3Ω、30Ω、300Ω、3kΩ 測定速度(秒)Slow(3回)、Medium(14回)、Fast(25回)、Extreme Fast(65回) 測定電流1kHz(±0.5Hz)、最大100mA インターフェイスUSBホスト(USBメモリ)、USBデバイス(PC接続)、RS-232C、ハンドラ RoHS指令(10物質対応)対応 基本確度電圧:0.5%+5digit、抵抗:0.01%+3digit

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする