曜日別特売
ASR102-351G(校正書・トレーサビリティ体系図付) 交流・直流安定化電源 試験成績書付 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 63634367

交流・直流安定化電源 試験成績書付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台出力電圧(V)定格電力1000VA注文コード63634367品番ASR102-351G(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥433,000販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800

インバーター方式を採用した出力容量500VAのコンパクトAC/DC電源です。
4.3インチカラーTFT液晶を採用
AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能
シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能
シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能
設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能
正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能
クレストファクタ=4までのピーク電流出力が可能
USBおよびLANインタフェースを標準搭載、GモデルはGP-IB/RS-232Cも搭載

用途電気回路設計/各種シミュレーション試験出力電流(A)10A(100Vレンジ)/5A(200Vレンジ)出力電圧(V)定格電力1000VA出力電圧DC -250V~+250V(100Vレンジ)/-500V~+500V(200Vレンジ)インターフェースUSB、LAN、RS-232C、GP-IB定格電力(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正

商品説明動画

商用電源の様々な異常状態を6ステップの設定でシミュレート機能動画
内部信号に外部入力を重畳するなど多彩なオペレーション動画
±500Vの方形波が101us未満で立上り・立下りする定電圧高速直流電源としての動作動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする