測定範囲20Ω(0〜20Ω)、200Ω(0〜200Ω)、2000Ω(0〜2000Ω)
測定方式2電極法 (D種測定対応)/3電極法 (A〜D種測定対応)
用途接地抵抗測定
仕様ドロッププルーフ:コンクリート上1m(プロテクタ装着時)
電圧許容知:25Vrms
質量(g)570(電池およびプロテクタを含む、端子カバーを除く、 その他付属品を除く)
抵抗(kΩ)補助設置電極の許容:50
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、測定可能回数:500回(測定条件:3電極法、10秒間隔で10Ω測定、Z3210未装着)
適合規格安全性 本体/測定回路:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×111×44
測定周波数範囲(Hz)128±2
機能活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (Z3210 装着時のみ)、コンパレーター
測定時間(秒)3電極法:6以内、2電極法:3以内
使用温湿度範囲-25〜40℃、90%rh以下(結露しないこと)、40〜65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと)
測定電流3電極法:25mArms以下、2電極法:4mArms以下
地電圧測定:0〜30Vrms
保存温湿度範囲-25〜65℃、80%rh以下(結露しないこと)
防塵防水性能防塵性能: IP6×、防水性能: IP×5 / IP×7、(EN60529)
確度±1.5%rdg±8dgt、±1.5%rdg±4dgt、±1.5%rdg±4dgt、[地電圧測定]±2.3%rdg±8dgt(50Hz/60Hz)、±1.3%rdg±4dgt(DC)
使用場所屋内、屋外(農場除く)、汚染度3、高度2000mまで
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲(Ω)【確度】0〜20:±1.5%rdg±8dgt、0Ω〜200;±1.5%rdg±4dgt、0Ω〜2000Ω:±1.5%rdg±4dgt
校正証明書一般校正