仕様台座(ポケット2箇所塔載)、自在はさみ(1個:つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、クランプ(1個)セット内容鉄製スタンド みにべ~fit B型、理科実験用ガスコンロ材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト寸法(mm)台座:210×170×42、ガスコンロ:242×191×106高さ(mm)支柱:490材質(本体)ガスコンロ:SPCCメラミン焼付塗装仕上げ安全装置カセットガス容器着脱機構、圧力感知安全装置使用ガスブタンガス、容器(イワタニカセットガスまたはイワタニカセットガスジュニア専用)点火方式圧電点火方式発熱量(kcal/h)最大600支柱径(Φmm)12