曜日別特売
ES23 リキッドモンスター エナメルストライピング SHOW UP 63635095

ES23 リキッドモンスター エナメルストライピング SHOW UP 63635095
ES23 リキッドモンスター エナメルストライピング SHOW UP 63635095
ES23 リキッドモンスター エナメルストライピング SHOW UP 63635095
ES23 リキッドモンスター エナメルストライピング SHOW UP 63635095
ES23 リキッドモンスター エナメルストライピング SHOW UP 63635095
ES23 リキッドモンスター エナメルストライピング SHOW UP 63635095

リキッドモンスター エナメルストライピング

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本(100g)アイボリー注文コード63635095品番ES23
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

LIQUID MONSTER enamel stripingは最高級の顔料をアクリルウレタン・シリコーン樹脂に高濃度で配合したピンストライピング用塗料です。
全26色、専用シンナー、専用硬化剤のラインナップ

用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYアイボリー品名アイボリー容量(g)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
取扱説明書:(0.3MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-18
用途: ピンストライプ
その他業種

色がなりやすく使いやすいです!
色も綺麗にはっきりでて仕上がりもいいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする