曜日別特売
B-5591 エーレ ステンレス製コーヒースプーン6本組 パール金属 63636276

エーレ ステンレス製コーヒースプーン6本組

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(6本)注文コード63636276品番B-5591
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
材質ステンレス鋼形状コーヒースプーン全長(mm)115シルバー質量(g)10/本食器の種類洋食器寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×15×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする