※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

195/60R16 89H 【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  EfficientGrip RVF02 Goodyear 63636958 195/60R16 89H 【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  EfficientGrip RVF02 Goodyear 63636958

【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) EfficientGrip RVF02

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード63636958 品番195/60R16 89H
参考基準価格(税別)¥81,200 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

【タイヤ性能】:
ミニバンユーザーからの要求が高い快適性を向上したことにより、あらゆるシチュエーションで快適なドライブをご提供します。さらにロングライフ性能を高次元で両立することで、快適なドライブと経済性を追求したミニバン向けエコタイヤです。

用途サマータイヤ 本数4本 タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) EfficientGrip RVF02 タイヤサイズ195/60R16 89H タイヤ幅(mm)195 リム径(inch)16 偏平率(%)60 適合ボディタイプ乗用車
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※ EfficientGrip RVF02は、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「OUTSIDE」、「INSIDE」の表示に従い正しく装着してください。
※当商品はタイヤ単品です。ホイールは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする