※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOYO TIRES
TOYO TIRESの タイヤ単品
TOYO TIRESの サマータイヤ
【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) NANOENERGY 3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本)
タイヤサイズ
165/50R15 73V
注文コード
63637010
品番
165/50R15 73V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイヤサイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
【タイヤ性能】:
基本性能と摩耗ライフの向上を両立した低燃費タイヤのスタンダード。
用途
サマータイヤ
本数
4本
タイヤタイプ
TOYO TIRES(トーヨータイヤ) NANOENERGY 3
タイヤサイズ
165/50R15 73V
タイヤ幅(mm)
165
リム径(inch)
15
偏平率(%)
50
適合ボディタイプ
軽自動車
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※当商品はタイヤ単品です。ホイールは付属していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000