※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOYO TIRES
TOYO TIRESの タイヤ単品
TOYO TIRESの サマータイヤ
【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) NANOENERGY 3
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(4本)
注文コード
63637028
品番
165/55R15 75V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
【タイヤ性能】:
基本性能と摩耗ライフの向上を両立した低燃費タイヤのスタンダード。
用途
サマータイヤ
本数
4本
タイヤタイプ
TOYO TIRES(トーヨータイヤ) NANOENERGY 3
タイヤサイズ
165/55R15 75V
タイヤ幅(mm)
165
リム径(inch)
15
偏平率(%)
55
適合ボディタイプ
軽自動車
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※当商品はタイヤ単品です。ホイールは付属していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000