※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

185/60R15 84H 【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ)  NANOENERGY 3 PLUS TOYO TIRES 63637125 185/60R15 84H 【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ)  NANOENERGY 3 PLUS TOYO TIRES 63637125

【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) NANOENERGY 3 PLUS

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4本) 注文コード 63637125 品番 185/60R15 84H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

【タイヤ性能】:
ウェット性能にさらなる*磨きをかけたスタンダード低燃費タイヤ。
ウェット制動がNANOENERGY3よりもさらに13%短縮!
ナノバランステクノロジーとパターン設計ですぐれた摩耗ライフを実現
低燃費タイヤグレード「A-b」を実現した低燃費に優れたタイヤ

用途サマータイヤ 本数4本 タイヤタイプTOYO TIRES(トーヨータイヤ) NANOENERGY 3 PLUS タイヤサイズ185/60R15 84H タイヤ幅(mm)185 リム径(inch)15 偏平率(%)60 適合ボディタイプ乗用車
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※当商品はタイヤ単品です。ホイールは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63637168
2025-04-06
用途:
夏タイヤの交換
その他業種

発注から到着まで早く手に入り、安かったのでもしかするとタイヤの製造年が昨年か、一昨年の物かと思ったら、今年の1月末頃の製造でした。まだ組込みしてませんので乗り心地はわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする