※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

165/60R15 77H 【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ)  TRANPATH mp7 TOYO TIRES 63637387 165/60R15 77H 【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ)  TRANPATH mp7 TOYO TIRES 63637387

【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) TRANPATH mp7

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4本) 注文コード 63637387 品番 165/60R15 77H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

【タイヤ性能】:
ロングライフでふらつきにくい。 雨の日でもより安心できるミニバン専用タイヤ。
ウェット・摩耗性能がさらに向上
ふらつきにくく安定した走り
ロングライフで経済的

用途サマータイヤ 本数4本 タイヤタイプTOYO TIRES(トーヨータイヤ) TRANPATH mp7 タイヤサイズ165/60R15 77H タイヤ幅(mm)165 リム径(inch)15 偏平率(%)60 適合ボディタイプ乗用車
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※当商品はタイヤ単品です。ホイールは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする