曜日別特売
225/55R17 101V 【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ)  TRANPATH mp7 TOYO TIRES 63637579

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

225/55R17 101V 【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ)  TRANPATH mp7 TOYO TIRES 63637579
225/55R17 101V 【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ)  TRANPATH mp7 TOYO TIRES 63637579

【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) TRANPATH mp7

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
リム径(inch)17
タイヤ幅(mm)225
偏平率(%)55
タイヤサイズ225/55R17 101V
内容量1セット(4本)注文コード63637579品番225/55R17 101V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

【タイヤ性能】:
ロングライフでふらつきにくい。 雨の日でもより安心できるミニバン専用タイヤ。
ウェット・摩耗性能がさらに向上
ふらつきにくく安定した走り
ロングライフで経済的

用途
サマータイヤ
本数4本タイヤタイプTOYO TIRES(トーヨータイヤ) TRANPATH mp7タイヤサイズ225/55R17 101Vタイヤ幅(mm)225リム径(inch)17偏平率(%)55適合ボディタイプ乗用車
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※当商品はタイヤ単品です。ホイールは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする