※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

165/65R13 77S 【サマータイヤ2本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ)  NANOENERGY 3 TOYO TIRES 63638559 165/65R13 77S 【サマータイヤ2本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ)  NANOENERGY 3 TOYO TIRES 63638559

【サマータイヤ2本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) NANOENERGY 3

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード63638559 品番165/65R13 77S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

【タイヤ性能】:
基本性能と摩耗ライフの向上を両立した低燃費タイヤのスタンダード。

用途サマータイヤ 本数2本 タイヤタイプTOYO TIRES(トーヨータイヤ) NANOENERGY 3 タイヤサイズ165/65R13 77S タイヤ幅(mm)165 リム径(inch)13 偏平率(%)65 適合ボディタイプ乗用車
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※当商品はタイヤ単品です。ホイールは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする