曜日別特売
ZD-17N グラインダー WPM 63639075

ZD-17N グラインダー WPM 63639075
ZD-17N グラインダー WPM 63639075
ZD-17N グラインダー WPM 63639075
ZD-17N グラインダー WPM 63639075

グラインダー

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード63639075品番ZD-17N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,768
販売価格(税別)
58,880

WPMコーヒーグラインダー。
30段階の挽き目調整でエスプレッソ(細)からドリップコーヒー(粗)まで可能。耐久性に優れたコニカル刃を使用。
エスプレッソ用として使用する際は、ホルダーをセットし軽く下げるだけで豆を挽いてくれます。また粉の出口がLEDで光る為、視認性も確保できます。

付属品取扱説明書、清掃用ブラシ、50mmフィルターホルダーアタッチメント、フィルターホルダーカバー質量(kg)3.3周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)100刃形58mmコニカル刃容量(g)豆容器:450寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×420×240電源コード(m)1.3材質(サーバー)ステンレススチール

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63639075
2024-02-13
用途: コーヒー豆の銘柄別テイスティングに使用

コーヒー豆の銘柄別、焙煎度別のテイスティングには、基本となる挽き具合が安定している事が必須です。グラインダーも家庭向けの数千円から数十万円もする物まで多種多様ですが、低価格の物はそれなりの品質。粒度、ばらつきでやはり論外。
安定した粒度を求めるなら数十万円は覚悟だったのですぎ。
もしエスプレッソ挽きの粒度、品質に耐えられないなら最悪ドリップ用にするかとダメ元でサブ用に購入。使ってみてこの価格でエスプレッソ用の安定した極上細挽きが出来るのは驚きでした。
某イタリア製の馬鹿高ミルとも遜色なく。
ドリップ用とエスプレッソ用に2台置きするも手の出る価格、でも粒状性はスグレ物。メインにするだけも良し。
高けりゃ良いものでもない、と、再認識。お勧めします。

対象商品 : 63639075
2024-01-30
用途: エスプレッソ用
その他業種

家庭用グラインダーとしてはコスパがいいと思います。
作動音も他のグラインダーに比べてかなり静かで他のサイトに比べ価格もかなり安いと思います。

対象商品 : 63639075
2023-01-07
用途: 出荷用のコーヒー豆の粉砕
株式会社トスタドーレス

かなり細かな粉砕が可能です。安心して、コーヒー豆をコピブブックやエスプレッソ用のパウダーにすることができます。
一般的なエスプレッソマシーンのホルダーがセット可能です。
豆売りで、袋に入れる商品を挽くときは、別途、計量カップがあると便利ですね。(袋はセットできません...)
コニカルカッターのため、粉砕時に摩擦が起こりにくく珈琲豆に熱が発生しにくいのはいいですね。劣化が少なくテイストが安定します。
モーターの熱が伝わらない構造のため、細かい粉砕を多めに行っても安心です。
手もとを光で照らしてくれますので視認性は良好です。
一年以上使用してからのレビューです。

1が参考にしています
対象商品 : 63639075
2021-11-23
用途: エスプレッソを淹れる時
NOVLE DESIGNサービス業

エスプレッソを長いこと市販の粉で淹れてきたがクレマが出ることがほとんどなく、味もイマイチだったので一念発起でグラインダー購入。エスプレッソ用に挽けるグラインダーは超高級なものばかりでなかなか手が出なかったが、こちらは良心的な値段で挽目も均一、音も小さくデザインもかっこいい。粉を排出するところがLEDで照らされるのも他の機種にはない特徴。
自分は粉量を計測するため、台にスケールを置くのが少々不安定なのが玉に瑕だがクレマたっぷりのエスプレッソが毎日飲めるようになったのであまり気にならない。モノタロウだと他所で買うより安いのでオススメです。

1が参考にしています
対象商品 : 63639075
2021-06-24
用途: エスプレッソを入れるときに豆を砕く
HAYASHI珈琲飲食業

今まで使っていたグラインダーだと十分に抽出できなかったエスプレッソがこのグラインダーを使ったらきれいなクレマができ、満足しています。値段の割にお買い得だと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする