カフィタリー(caffitaly)本体 S-05

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63639118 品番S-05
参考基準価格(税別)¥30,940 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

大型タイプ。エスプレッソとドリップタイプのコーヒーの両方が1台のマシンで可能に。
多くの杯数を飲む家庭、オフィス、店舗、ブティック向け。
水タンクの容量は2リットル、カプセル捨ても最大18個まで入ります。

付属品取り扱い説明書、電源コード 質量(kg)6 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)950 方式カプセル式 保証期間1年間 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×320×340 水タンク容量(mL)2000
注意
※caffitaly専用コーヒーカプセルが別途必要になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする