トーフレ
フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
20
20
25
32
40
50
長さL(mm)
600
300
400
500
600
800
1000
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63639565
品番
TF-48000
参考基準価格(税別)
¥9,220
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。
接液部はオールステンレスで耐食性が高いです。
非常に柔軟なチューブを使用しております。
国土交通省仕様適合品
用途
配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収
材質
チューブ:SUS304、フランジ:SS400、接液部:SUS304
使用温度範囲(℃)
-20~100
フランジ
JIS10K
呼び径(B)
3/4
長さL(mm)
600
最高使用圧力(MPa)
1.0
呼び径(A)
20
適合流体
冷温水
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※JIS標準ノンアスベストパッキンをご用意下さい。