マルチツール用 木材 ブレード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 刃幅(mm)32 1インチ当たり山数18 材質炭素工具鋼 注文コード63639854 品番EZ9MW32SC2
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は刃幅・1インチ当たり山数・材質など4種類から選べます 他の種類を見る
切断深さ(mm)木材:50 主な用途木材・石膏ボードのポケット切断 材質炭素工具鋼 刃幅(mm)32 刃長(mm)50 1インチ当たり山数18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする