TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 土壌計測
デジタル土壌酸度計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63640116
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
パッと測定約30秒
用途
土壌酸度の計測に
質量(g)
約50(電池含まず)
電源
ボタン型リチウム電池LR44×3個(市販品)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約275×47×28
測定対象
土壌酸度
アズワン品番
64-4078-18
商品説明動画
デジタル土壌酸度計 製品マニュアル
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった