※本体
タマハシ
タマハシの テーブルウェア(卓上備品・食器)
タマハシの グラス・食器・カトラリー
タマハシの マグカップ・グラス・コップ
18-8蓋付二重構造マグカップ200ml
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63640624
品番
PY-C009
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
アウトドアに必要なアイテムを極限まで軽量コンパクトにまとめた二重カップ。二重構造で、保温色もあり蓋付なのでホコリの侵入を防ぎます。ハンドルは折畳式で小さく収納出来ます。
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
二重マグ:75×75×72、マグカップ蓋兼用受け皿:79×79×3
容量(mL)
200
質量(g)
129