25A-ITV2090-24F2S5 電子式真空レギュレータ 25A-ITV209□ Series 二次電池対応シリーズ SMC 63641000

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電子式真空レギュレータ 25A-ITV209□ Series 二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個入力信号電圧形DC0~5Vブラケットブラケットなし注文コード63641000品番25A-ITV2090-24F2S5
参考基準価格(税別)¥63,360販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

電気信号に比例して真空圧力を無段階に制御。

用途二次電池対応仕様●ケーブルコネクタの種類:ストレート型3m●モニタ出力:アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)●二次電池対応シリーズ:25A●圧力表示の単位:kPa●最低供給真空圧力:設定圧力-13.3kPa●最高供給真空圧力(kPa):-101接続口径1/4ブラケットブラケットなし入力信号電圧形DC0~5V設定圧力範囲(kPa)-1.3~-80RoHS指令(10物質対応)対応圧力レンジ(kPa)-1.3~80接続ねじ種類G
関連資料:カタログ(1.53MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする