3/22より値下げ!現場を応援

 

SUN15-121 プラスナップ メタル サンコッコー 63641333 SUN15-121 プラスナップ メタル サンコッコー 63641333 SUN15-121 プラスナップ メタル サンコッコー 63641333 SUN15-121 プラスナップ メタル サンコッコー 63641333 SUN15-121 プラスナップ メタル サンコッコー 63641333

プラスナップ メタル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4組) 寸法(mm)13 注文コード63641333 品番SUN15-121
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別) 値下げ
399
この商品は寸法・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

プラスナップを真ちゅうのキャップでカバーリングしました。メタルの外観を持ちながら、中はプラスナップなので金属ホックよりも軽く仕上げることができます。

用途ウェア、ポーチやバッグなどに。 材質金属部分:真ちゅう、本体:ポリアセタール 寸法(mm)13 塗装色ニッケル
注意
※取り付けは卓上プレス専用です。ハンディプレスでは取り付けできません。
※15mmの取り付けには15mm用台座をご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする