3/22より値下げ!現場を応援
サンコッコー
サンコッコーの 裁縫用資材
サンコッコーの ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー
サンコッコーの ホックボタン/スナップボタン
プラスナップ メタル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3組)
寸法(mm)
15
注文コード
63641376
品番
SUN15-125
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
値下げ
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
プラスナップを真ちゅうのキャップでカバーリングしました。メタルの外観を持ちながら、中はプラスナップなので金属ホックよりも軽く仕上げることができます。
用途
ウェア、ポーチやバッグなどに。
材質
金属部分:真ちゅう、本体:ポリアセタール
寸法(mm)
15
塗装色
ニッケル
注意
※取り付けは卓上プレス専用です。ハンディプレスでは取り付けできません。
※15mmの取り付けには15mm用台座をご用意ください。