サンコッコー
サンコッコーの 裁縫用資材
サンコッコーの ひも/平・丸ゴム/テープ
サンコッコーの ひも/コード
ひも&ループエンドセット ベーシック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
63641656
品番
SUN55-402
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
コップ袋と体操着袋を作るのに必要な材料が入ったセットです。
パッケージ記載のQRコードからレシピの閲覧・ダウンロードができます。
材質
ひも:アクリル、ループエンド:ナイロン
色
ライトピンク
長さ(m)
2.5
幅(mm)
ひも:5、ループエンド:15
仕様
ループエンド:2個