SUN55-410 ひも&ループエンドセット ベーシック サンコッコー 63641735 SUN55-410 ひも&ループエンドセット ベーシック サンコッコー 63641735 SUN55-410 ひも&ループエンドセット ベーシック サンコッコー 63641735 SUN55-410 ひも&ループエンドセット ベーシック サンコッコー 63641735

ひも&ループエンドセット ベーシック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 63641735 品番 SUN55-410
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

コップ袋と体操着袋を作るのに必要な材料が入ったセットです。
パッケージ記載のQRコードからレシピの閲覧・ダウンロードができます。

材質ひも:アクリル、ループエンド:ナイロン 花紺 長さ(m)2.5 幅(mm)ひも:5、ループエンド:15 仕様ループエンド:2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする