SUN55-413 ひも&ループエンドセット ラメ サンコッコー 63641787 SUN55-413 ひも&ループエンドセット ラメ サンコッコー 63641787 SUN55-413 ひも&ループエンドセット ラメ サンコッコー 63641787 SUN55-413 ひも&ループエンドセット ラメ サンコッコー 63641787 SUN55-413 ひも&ループエンドセット ラメ サンコッコー 63641787

ひも&ループエンドセット ラメ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード63641787 品番SUN55-413
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

コップ袋と体操着袋を作るのに必要な材料が入ったセットです。
パッケージ記載のQRコードからレシピの閲覧・ダウンロードができます。
人気のパステル色にラメをたっぷり入れたカラーひもと、虹色の輝きがかわいいホログラムループエンドがセットされています。

仕様ループエンド:2個 材質ひも:アクリル・ポリエステル・ナイロン、ループエンド:ナイロン 幅(mm)ひも:5、ループエンド:15 ブルー 長さ(m)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする