サンコッコー
サンコッコーの 裁縫用資材
サンコッコーの ひも/平・丸ゴム/テープ
サンコッコーの ひも/コード
ひも&ループエンドセット レインボー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
63641814
品番
SUN55-418
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
レインボーミックスがかわいいカラーひもが入った、コップ袋と体操着袋を作るのに必要な材料のセットです。
パッケージ記載のQRコードからレシピの閲覧・ダウンロードができます。
材質
ひも:アクリル、ループエンド:ナイロン
色
パステル
長さ(m)
2.5
幅(mm)
ひも:5、ループエンド:15
仕様
ループエンド:2個