SUN55-420 ひも&ループエンドセット ミックス サンコッコー 63641839 SUN55-420 ひも&ループエンドセット ミックス サンコッコー 63641839 SUN55-420 ひも&ループエンドセット ミックス サンコッコー 63641839 SUN55-420 ひも&ループエンドセット ミックス サンコッコー 63641839 SUN55-420 ひも&ループエンドセット ミックス サンコッコー 63641839

ひも&ループエンドセット ミックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 ピンクラベンダー 注文コード63641839 品番SUN55-420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

カラフルミックスがおしゃれなカラーひもが入った、コップ袋と体操着袋を作るのに必要な材料のセットです。
パッケージ記載のQRコードからレシピの閲覧・ダウンロードができます。

仕様ループエンド:2個 材質ひも:アクリル、ループエンド:ナイロン 幅(mm)ひも:5、ループエンド:15 ピンクラベンダー 長さ(m)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする