サンコッコー
サンコッコーの 裁縫用資材
サンコッコーの ひも/平・丸ゴム/テープ
サンコッコーの ひも/コード
ひも&ループエンドセット ミックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
63641857
品番
SUN55-422
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
カラフルミックスがおしゃれなカラーひもが入った、コップ袋と体操着袋を作るのに必要な材料のセットです。
パッケージ記載のQRコードからレシピの閲覧・ダウンロードができます。
仕様
ループエンド:2個
材質
ひも:アクリル、ループエンド:ナイロン
幅(mm)
ひも:5、ループエンド:15
色
ブルー
長さ(m)
2.5