SUN56-411 テープ&Dカンセット ラメ サンコッコー 63642155 SUN56-411 テープ&Dカンセット ラメ サンコッコー 63642155 SUN56-411 テープ&Dカンセット ラメ サンコッコー 63642155 SUN56-411 テープ&Dカンセット ラメ サンコッコー 63642155

テープ&Dカンセット ラメ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 63642155 品番 SUN56-411
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

レッスンバッグとシューズケースを作るのに必要な材料が入ったセットです。
パッケージ記載のQRコードからレシピの閲覧・ダウンロードができます。
ラメをふんだんに使った、ゆめかわ系にぴったりのカバンテープと、クリアカラーのラメ入りDカンがセットされています。

材質テープ:アクリル・ポリエステル・ナイロン、Dカン:ポリカーボネイト ラベンダー テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする