SUN56-417 テープ&Dカンセット レインボー サンコッコー 63642198 SUN56-417 テープ&Dカンセット レインボー サンコッコー 63642198 SUN56-417 テープ&Dカンセット レインボー サンコッコー 63642198 SUN56-417 テープ&Dカンセット レインボー サンコッコー 63642198

テープ&Dカンセット レインボー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 63642198 品番 SUN56-417
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

人気のレインボーカラーのカバンテープが入った、レッスンバッグとシューズケースを作るのに必要な材料のセットです。
パッケージ記載のQRコードからレシピの閲覧・ダウンロードができます。

材質テープ:アクリル、Dカン:ナイロン ビビット テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする