サンコッコー
サンコッコーの 裁縫用資材
サンコッコーの ひも/平・丸ゴム/テープ
サンコッコーの テープ/装飾テープ/ブレード
テープ&Dカンセット レインボー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
63642207
品番
SUN56-418
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
人気のレインボーカラーのカバンテープが入った、レッスンバッグとシューズケースを作るのに必要な材料のセットです。
パッケージ記載のQRコードからレシピの閲覧・ダウンロードができます。
材質
テープ:アクリル、Dカン:ナイロン
色
パステル
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
1.5