サンコッコー
サンコッコーの 裁縫用資材
サンコッコーの ひも/平・丸ゴム/テープ
サンコッコーの テープ/装飾テープ/ブレード
テープ&Dカンセット ストライプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
63642234
品番
SUN56-421
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
シンプルなストライプ柄がおしゃれなカバンテープが入った、レッスンバッグとシューズケースを作るのに必要な材料のセットです。
パッケージ記載のQRコードからレシピの閲覧・ダウンロードができます。
材質
テープ:アクリル、Dカン:ナイロン
幅(mm)
テープ:25、Dカン:25
色
イエロー
テープ長さ(m)
1.5