SUN56-423 テープ&Dカンセット ストライプ サンコッコー 63642259 SUN56-423 テープ&Dカンセット ストライプ サンコッコー 63642259 SUN56-423 テープ&Dカンセット ストライプ サンコッコー 63642259 SUN56-423 テープ&Dカンセット ストライプ サンコッコー 63642259

テープ&Dカンセット ストライプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 ブラック 注文コード63642259 品番SUN56-423
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなストライプ柄がおしゃれなカバンテープが入った、レッスンバッグとシューズケースを作るのに必要な材料のセットです。
パッケージ記載のQRコードからレシピの閲覧・ダウンロードができます。

材質テープ:アクリル、Dカン:ナイロン 幅(mm)テープ:25、Dカン:25 ブラック テープ長さ(m)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする