SUN56-424 テープ&Dカンセット ステッチ サンコッコー 63642268 SUN56-424 テープ&Dカンセット ステッチ サンコッコー 63642268 SUN56-424 テープ&Dカンセット ステッチ サンコッコー 63642268 SUN56-424 テープ&Dカンセット ステッチ サンコッコー 63642268

テープ&Dカンセット ステッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 63642268 品番 SUN56-424
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

落ち着きのあるステッチ柄がおしゃれなカバンテープが入った、レッスンバッグとシューズケースを作るのに必要な材料のセットです。
パッケージ記載のQRコードからレシピの閲覧・ダウンロードができます。

材質テープ:アクリル、Dカン:ナイロン レッド テープ長さ(m)1.5 幅(mm)テープ:25、Dカン:25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする