サンコッコー
サンコッコーの 裁縫用資材
サンコッコーの ひも/平・丸ゴム/テープ
サンコッコーの テープ/装飾テープ/ブレード
テープ&Dカンセット ステッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
63642286
品番
SUN56-426
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
落ち着きのあるステッチ柄がおしゃれなカバンテープが入った、レッスンバッグとシューズケースを作るのに必要な材料のセットです。
パッケージ記載のQRコードからレシピの閲覧・ダウンロードができます。
材質
テープ:アクリル、Dカン:ナイロン
色
ブラック
テープ長さ(m)
1.5
幅(mm)
テープ:25、Dカン:25