曜日別特売
SUN58-06 基本パーツセット ベーシック サンコッコー 63642478

 

SUN58-06 基本パーツセット ベーシック サンコッコー 63642478
SUN58-06 基本パーツセット ベーシック サンコッコー 63642478
SUN58-06 基本パーツセット ベーシック サンコッコー 63642478
SUN58-06 基本パーツセット ベーシック サンコッコー 63642478
SUN58-06 基本パーツセット ベーシック サンコッコー 63642478

基本パーツセット ベーシック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋注文コード63642478品番SUN58-06
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

これひとつで通園通学に必要な基本アイテム5点(レッスンバッグ、シューズケース、体操着袋、お弁当袋、コップ袋)が作れます。
レシピも付いたお得なパーツセット。
カラーバリエーションが豊富なベーシックタイプ

セット内容テープ、ひも、Dカン:1個、ループエンド:5個材質テープ・ひも:アクリル、Dカン・ループエンド:ナイロン寸法(mm)テープ:25、ひも:中(約5)、Dカン:25、ループエンド:15長さ(m)テープ:1.3、ひも:3.8
注意
※別途、生地をご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする