サンコッコー
基本パーツセット ベーシック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋
色
ナチュラルブルー
注文コード
63642539
品番
SUN58-12
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
色
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
これひとつで通園通学に必要な基本アイテム5点(レッスンバッグ、シューズケース、体操着袋、お弁当袋、コップ袋)が作れます。
レシピも付いたお得なパーツセット。
カラーバリエーションが豊富なベーシックタイプ
セット内容
テープ、ひも、Dカン:1個、ループエンド:5個
材質
テープ・ひも:アクリル、Dカン・ループエンド:ナイロン
寸法(mm)
テープ:25、ひも:中(約5)、Dカン:25、ループエンド:15
色
ナチュラルブルー
長さ(m)
テープ:1.3、ひも:3.8
注意
※別途、生地をご用意ください。