キャプテン
キャプテンの 裁縫用資材
キャプテンの 補修布/裾上げテープ
布・手芸用両面テープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
63643747
品番
CP216
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
低温時でも強い接着力を発揮。
はくり紙がはがしやすく、作業効率がUP。
接着力
【接着できるもの】布(綿、ポリエステル、ウール、ナイロン、シルクなど)、革、合皮、紙、木、プラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレンは除く)、金属、ガラス、ウレタンボード
【接着できないもの】防水加工されたもの、軟質塩化ビニル、凹凸の大きい面
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系粘着剤、はくり紙:紙
色
白
テープ長さ(m)
10
テープ幅(mm)
3
用途
布と布、布と革、紙、プラスチック、ウレタンボードなどの接着に
注意
※水洗い、ドライクリーニングはできません。
※貴重品や、壊れやすいもの、重量物には使用しないでください。
※電気絶縁用途や人体には使用しないでください。
※直射日光を避け、乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※はがす場合は市販ののりはがし用品をご利用ください。のり残りする場合もあります。