無公害発煙筒 モーク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63644544 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

約1分30秒発煙されます。
着火時の炎の立ち上がりが少なく、煙以外の噴出物がありません。
有害性および爆発性のある薬品は使用されていません。
六塩化エタンを使用していないので煙に刺激臭がありません。
煙の組成は不活性の脂肪族化合物の微粒蒸気、炭酸ガス、水蒸気等で毒性がありません。
煙中に酸性またはアルカリ性成分がないので金属等に対する腐食性がありません。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×170 質量(g)260 発色 時間(発煙)約1分30秒 用途消防防災訓練、気密気流試験、舞台撮影効果、消火演習、山岳救難信号などに。
取扱説明書:取扱説明書(9.62MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※毒性はありませんが煙を大量に吸収しないように換気に注意してください

※可燃物、食品、OA機器の近くでは使用しないでください。
※発煙中および発煙終了後しばらくは本体が熱くなっているので素手では触らないでください。
※ご使用前に取扱説明書をよく読み、正しく安全にご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

グリーンクロス 無公害発煙筒モーク 4色
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする