コニシ
コニシの 養生テープ
養生テープ VF608
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(25m)
注文コード
63645104
品番
#05597
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
手切れ性良好でのり残りが少ない。巻き出しが軽い。カールせずにはりやすい。
色
黄緑
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
約0.13
粘着剤
アクリル樹脂系
用途
建築、土木現場での各種養生。養生シート等の固定。
主な用途
建築、土木現場での各種養生、養生シート等の固定
粘着タイプ
弱粘着
再剥離
可
関連資料:
テクニカルレポート(0.4MB)
注意
※養生・所定の用途以外には使用しないこと。