気密防水テープ(両面)WF422

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20m) 注文コード63645113 品番#05693
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

両面タイプ。低温から高温まで優れた接着性。耐久性。対候性。手切れ性良好。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 粘着剤アクリル樹脂 用途透湿・気密シートのジョイントシール。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール。 主な用途透湿・気密シートのジョイントシール、2×4パネル・断熱材のジョイントシール、サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール 特性接着性、耐久性、耐候性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63645113
2026-02-03
用途:
サッシ周りの防水気密

十分な接着力があります。
その上、手で簡単に切れます。
建物の外装工事は足場の上で手が塞がっていることも多いので、大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする