ニトムズ
ニトムズの 養生テープ
はがせる Easy Cut Tape
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63647868
品番
T1512
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
手で簡単に切れる。貼ってはがせる。
フィルム表面に油性ペンで文字が書ける。
テープが強く、ひっぱっても切れにくい。
巻き戻しが軽く、使いやすい。重ね貼りができる。
色
ホワイト
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.11
基材
ポリエチレン
粘着剤
アクリル系
用途
ガラス飛散の軽減/ポスター掲示/新聞・ダンボールの結束/緩衝材の仮止め/収納ケース・ダンボールなどの仮止め/ラベリングに
質量(g)
122
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
0.11×48×20
主な用途
結束/仮止め
アズワン品番
64-9045-87
粘着タイプ
はがせる