3/22より値下げ!現場を応援

アイロン接着テープ強力タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番64-9045-84 注文コード63647904 品番T0292
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別) 値下げ
479
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

入園・入学グッズは、「子供が好きな布で作ったカバンを持って、楽しく通園・通学してほしい!」だけど、ミシンは家庭科の授業以来でニガテ、、、というお母さんのために誕生した製品です。
テープを貼ってアイロンするだけのカンタン制作。
ドライクリーニング・洗濯OK(洗濯ネット使用)なので、洗濯が必要なグッズにも安心して使えます。

材質基材/不織布、粘着剤/アクリル系、はくりフィルム/PET 質量(g)10.4 テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)5 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.26×5×5 テープ厚さ(mm)0.26 アズワン品番64-9045-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする