常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の インフォメーションスタンド
常磐精工の インフォメーションボード/案内板
L型テーブル付サインスタンド A4縦
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63649024
品番
LTSSAC-A4T
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
アルコール消毒推奨のポスターが付いた消毒液スタンドです。
お手持ちのポスターにも交換が可能です。
消毒液の落下防止のL型加工や紐を通す穴付きです。
転倒防止の重り付きで安心です。
用途
サイン面で告知も出来るので消毒液用スタンドに最適
材質
表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚、テーブル:塩ビ板(白)5mm厚
質量(kg)
3.2
色
シルバー
サイズ
ポスター:A4
規格
A4縦
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
使用場所
屋内専用
ポスター寸法(mm)
210×297
面板有効寸法(mm)
281×194
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
※消毒推奨ポスター付
※屋内専用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません