セフティー電気用品
セフティー電気用品の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セフティー電気用品の ボックス/カバー
セフティー電気用品の ボックス
仮設分電盤用キャビネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63650013
品番
S-400
参考基準価格(税別)
¥156,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
鉄製で高い耐久力、水切り棒構造、繰り返し長く使用できます。
用途
仮設盤の設置・移設用
材質
鉄
寸法(幅W×高さH)(mm)
基盤:295×565
ハンドル
掛け金式(南京錠取付可能)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
310×830×250
塗装色
2.5YR6/13
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000