アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 春夏 トップス
半袖サマーブルゾン(男女兼用) AZ-2532
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
名入れ可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63650668
品番
AZ-2532
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
軽く優しい肌触り、バネのようなストレッチ素材で動きやすい
色
シルバーグレー
サイズ
LL
種別
半袖ブルゾン
機能
帯電防止、ストレッチ
混率(%)
ポリエステル90、綿10
色番
003
着丈(cm)
67
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
27
胸囲(cm)
120
仕様
肩メッシュ、左袖・左胸:ペン差し、反射パイピング
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
名入れ
可