半袖サマーブルゾン(男女兼用) AZ-2532

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63650853 品番 AZ-2532
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

軽く優しい肌触り、バネのようなストレッチ素材で動きやすい

ネイビー サイズ3L 種別半袖ブルゾン 機能帯電防止、ストレッチ 混率(%)ポリエステル90、綿10 色番008 着丈(cm)69 肩幅(cm)51 袖丈(cm)28 胸囲(cm)124 仕様肩メッシュ、左袖・左胸:ペン差し、反射パイピング その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする